WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 11 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkohalkaisija - 22.5 mm
Sisähalkaisija - 18.1 mm
Paksuus - 2 mm
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685614214
Sähkönumero
1707345
Toimittajan tuotenumero
10061421
Tukkuerä
100
Ulkohalkaisija:
22.5 mm
Sisähalkaisija:
18.1 mm
Paksuus:
2 mm
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
EPDM
Renkaan malli:
umpi
Sopii kierrekoolle PG:
11
Aluslevyllä:
ei

WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


