WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 13,5 PG

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 13,5 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 25 mm

  • Sisähalkaisija - 19.4 mm

  • Paksuus - 2 mm

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685614221

Sähkönumero

1707346

Toimittajan tuotenumero

10061422

Tukkuerä

100

Ulkohalkaisija:

25 mm

Sisähalkaisija:

19.4 mm

Paksuus:

2 mm

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

EPDM

Renkaan malli:

umpi

Sopii kierrekoolle PG:

13.5

Aluslevyllä:

ei

WISKA

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan