WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 16 PG

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Tiiviste SPRINT - ADR 16 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 27 mm

  • Sisähalkaisija - 21.5 mm

  • Paksuus - 2 mm

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685614238

Sähkönumero

1707347

Toimittajan tuotenumero

10061423

Tukkuerä

100

Ulkohalkaisija:

27 mm

Sisähalkaisija:

21.5 mm

Paksuus:

2 mm

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

EPDM

Renkaan malli:

umpi

Sopii kierrekoolle PG:

16

Aluslevyllä:

ei

WISKA

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan