WISKA - Tiiviste SPRINT - EADR 63 metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Tiiviste SPRINT - EADR 63 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 69 mm

  • Sisähalkaisija - 61 mm

  • Paksuus - 2 mm

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685628082

Sähkönumero

1707342

Toimittajan tuotenumero

10062808

Tukkuerä

100

Ulkohalkaisija:

69 mm

Sisähalkaisija:

61 mm

Paksuus:

2 mm

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

EPDM

Renkaan malli:

umpi

Sopii metriselle kierteelle:

63

Aluslevyllä:

ei

WISKA

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan