WISKA - Tiiviste SPRINT - ORD-E 16 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - EPDM
Renkaan paksuus - 1.5 mm
Väri - musta
Kovuus (Shore) - 70
Sisähalkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685646987
Sähkönumero
1707311
Toimittajan tuotenumero
10064698
Tukkuerä
100
Materiaali:
EPDM
Renkaan paksuus:
1.5 mm
Väri:
musta
Kovuus (Shore):
70
Sisähalkaisija:
10 mm
LABS-vapaa:
kyllä
Silikonivapaa:
kyllä
Pinnan suojaus:
ei ole

WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


