WISKA - Tiiviste SPRINT - ORD-E 32 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - EPDM
Renkaan paksuus - 2 mm
Väri - musta
Kovuus (Shore) - 70
Sisähalkaisija - 25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685647014
Sähkönumero
1707314
Toimittajan tuotenumero
10064701
Tukkuerä
100
Materiaali:
EPDM
Renkaan paksuus:
2 mm
Väri:
musta
Kovuus (Shore):
70
Sisähalkaisija:
25 mm
LABS-vapaa:
kyllä
Silikonivapaa:
kyllä
Pinnan suojaus:
ei ole

WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


