WISKA - Tiiviste SPRINT - ORD-S 16 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - MVQ (silikonit)
Renkaan paksuus - 1.5 mm
Väri - punainen
Kovuus (Shore) - 75
Sisähalkaisija - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685039611
Sähkönumero
1707328
Toimittajan tuotenumero
10101758
Tukkuerä
100
Materiaali:
MVQ (silikonit)
Renkaan paksuus:
1.5 mm
Väri:
punainen
Kovuus (Shore):
75
Sisähalkaisija:
10 mm
LABS-vapaa:
kyllä
Silikonivapaa:
ei
Pinnan suojaus:
ei ole

WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


