WISKA - Vastamutteri metalli - EMMU-EMV M12 EMC lukkomutteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 12
Väri - muu
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685632102
Sähkönumero
1705557
Toimittajan tuotenumero
10063210
Tukkuerä
100
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
12
Väri:
muu
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
1.5 mm
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
messinki
Avainväli:
17 mm
Avaimen leukaväli:
15 mm
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Maadoituksella:
kyllä
Iskunkestävyys:
kyllä
Korkeus:
4.7 mm

WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


