WISKA - Vastamutteri metalli - ESMU M32 / Metri / RST 1.4305

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Kierrekoko metrinen/PG - 32
Väri - muu
Muoto - kuusikulmainen
Kierteen nousu - 1.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007685641920
Sähkönumero
1705598
Toimittajan tuotenumero
10064192
Tukkuerä
5
Kierre:
metrinen
Kierrekoko metrinen/PG:
32
Väri:
muu
Muoto:
kuusikulmainen
Kierteen nousu:
1.5 mm
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Avainväli:
40 mm
Avaimen leukaväli:
36 mm
Halogeeniton:
kyllä
Lasikuituvahvistettu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Maadoituksella:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Korkeus:
4 mm

WISKA -tuote
Tutustu WISKA-sarjaan


