WOOX - Älypistorasia - Matter 1x 16A 3680W +kul.mitt.

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8435606737807

Sähkönumero

2428105

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R6169

Tukkuerä

40

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

pikakiinnitys

Halogeeniton:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Laitteen syvyys:

84 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

kyllä

Moduulien lukumäärä:

1

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

kyllä

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Läpivientien määrä:

0

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Matter ready WiFi älypistorasia 230VAC 16A 3680W, energiankulutuksenmittauksella

WOOX-R6169 on Matter yhteensopiva älypistorasia energiankulutusmittauksella. R6169 on ensimmäinen Matter ready WOOX -laite. Matterin avulla älykodin laitteet voivat kommunikoida keskenään tuotemerkistä riippumatta.

Töissä, lomalla, missä tahansa oletkin - hallitse kodinkoneitasi etänä, Woox älypistorasioiden avulla. Kytke puhelimella virta vedenkeittimeen, sytytä olohuoneen valot tai käynnistä ilmanpuhdistin. Kaikki vain muutamalla napautuksella Woox home- sovelluksella.

Energiankulutuksen mittaus ja hallinta

Nyt jos koskaan on tärkeää seurata ja hallita kodin sähkönkulutusta. WOOX-älypistorasiat mahdollistavat kytkettyjen laitteiden ajastamisen ja etäohjauksen, ja WOOX-R6169 -pistorasialla pääset vielä askeleen pidemmälle energiankulutuksen valvonnassa. WOOX-R6169:lla näet reaaliajassa älypistorasiaan kytketyn laitteen virrankulutuksen. Voit myös seurata laitteen kulutushistoriaa historialokista. Näet sekä reaaliaikaisen että historiallisen virrankulutuksen helppokäyttöisellä WOOX Home -sovelluksella.

Ääniohjaus

Woox älypistorasia toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, joten voit ohjata laitteitasi myös ääniohjauksella. Määritä jokaiselle pistorasialle nimi ja käytä niitä äänikomennoissa. Voit myös luoda ryhmän kaikille älylaitteillesi ja hallita niitä kaikkia yhdellä komennolla.

Ei lisälaitteiden tarvetta

Woox älypistorasia toimii minkä tahansa 2.4 GHz:n langattoman reitittimen kanssa ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua.

Ajastustoiminto

Ajastustoiminto tekee kodinkoneiden käytöstä helpompaa. Woox pistorasia voi jopa pidentää kodinkoneiden käyttöikää tekemällä niistä älykkäitä.

Etäkäyttö

Sinun ei tarvitse enää huolehtia, sammutitko valot tai jäikö kahvinkeitin päälle. Voit tarkistaa laitteiden tilan Woox home- sovelluksesta millon ja missä tahansa.

Mikä Matter?

Matter mahdollistaa eri laitteiden ja ekosysteemien toimimisen jouhevasti yhdessä. Laitevalmistajien on noudatettava Matter-standardia varmistaakseen, että heidän laitteensa ovat yhteensopivia älykodin ja ääniohjauspalveluiden, kuten Amazon Alexan, Apple Sirin ja Google Assistantin kanssa. Älykotia rakentaville ihmisille Matter antaa teoriassa mahdollisuuden ostaa minkä tahansa laitteen ja käyttää haluamaansa ääniohjauspalvelua sen ohjaamiseen. Saman laitteen kanssa kommunikointiin voi siis käyttää eri ääniohjauspalveluita. Matter lisää laitteiden ja eri alustojen yhteentoimivuutta, ja tekee uusien laitteiden käyttöönotosta nopeampaa ja helpompaa.

Ensimmäinen protokolla toimii WiFi-verkossa ja käyttää Bluetooth Low Energy -toimintoa laitteen lisäämiseen. Vaikka se tukee useita alustoja, sinun on valittava ääniohjaukset ja sovellukset, joita haluat käyttää. WOOX by Tuyan ääniavustajat ovat Amazon Alexa ja Google Assistant. Keskitettyä Matter-sovellusta tai ääniavustajaa ei ole. Koska Matter toimii paikallisverkossa, älylaitteet reagoivat paremmin ja ne jatkavat toimintaansa, vaikka internetyhteys katkeaa. Matter-standardin mukaisia WOOX-laitteita voi myös edelleen käyttää kuten ennenkin, muodostamalla yhteyden WOOX Homeen tai toiseen Tuya-pohjaiseen sovellukseen. Matter ready -laitteesta saat kuitenkin etua, kun hankit myöhemmin muita Matter ready -laitteita, jotka eivät normaalisti toimi WOOXissa tai Tuyassa. Esimerkiksi, jos uusi älytelevisio on Matter ready, WOOX-R6169 pistorasia pystyy kommunikoimaan televisiosi kanssa ilman lisähubin, ohjainyksikön tai muun lisälaitteen käyttöä.


Tekniset tiedot
  • Jännite: AC 100-230V
  • Maksimivirta: 16A
  • Maksimikuorma: 3680W
  • Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4GHz & Bluetooth
  • Maksimi WiFI-teho: 16.88 dBm
  • WiFi-moduuli: CB2S
  • WiFi-taajuus: 2.412~2.472GHz
  • Toiminta-alue: 30m avoimessa tilassa
  • Käyttöolosuhteet: -10 - +35℃, 0 ~95%RH
  • Materiaali: PC, (UL94 V-0 750°C FIRE-PROOF)
  • Suojausluokitus: IP20
  • Ääniohjaus: Google Assistant, Amazon Alexa
  • Mitat: 55 x 55 x 84mm
  • Paino: 94g

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan