WOOX - Älypistorasia - Mini 230VAC 16A 3680W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
USB-A porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8435606830133
Sähkönumero
2428106
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R6179
Tukkuerä
40
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
USB-A porttien lukumäärä:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
pikakiinnitys
Halogeeniton:
ei
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
77 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
kyllä
Moduulien lukumäärä:
1
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
muu
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
kyllä
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
kyllä
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Suojamaadoitus:
maadoituskynnet
Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):
0
USB-C porttien lukumäärä:
0
Läpivientien määrä:
0
Kytkinlaitteen väri:
valkoinen
Laitteen halkaisija:
45 mm
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Kokoonpano:
peruselementti
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Töissä, lomalla, missä tahansa oletkin - hallitse kodinkoneitasi etänä, Woox älypistorasioiden avulla. Kytke puhelimella virta vedenkeittimeen, sytytä olohuoneen valot tai käynnistä ilmanpuhdistin. Kaikki vain muutamalla napautuksella Woox home- sovelluksella.
Energiankulutuksen mittaus
WOOX-R6179:lla näet reaaliajassa älypistorasiaan kytketyn laitteen virrankulutuksen. Voit myös seurata laitteen virrankulutushistoriaa historialokista. Näet sekä reaaliaikaisen että virrankulutushistorian WOOX Home- sovelluksella.
Ääniohjaus
Woox älypistorasia toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, joten voit ohjata laitteitasi myös ääniohjauksella. Määritä jokaiselle pistorasialle nimi ja käytä niitä äänikomennoissa. Voit myös luoda ryhmän kaikille älylaitteillesi ja hallita niitä kaikkia yhdellä komennolla.
Ei lisälaitteiden tarvetta
Woox älypistorasia toimii minkä tahansa 2.4 GHz:n langattoman reitittimen kanssa ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua.
Ajastustoiminto
Ajastustoiminto tekee kodinkoneiden käytöstä helpompaa. Woox pistorasia voi jopa pidentää kodinkoneiden käyttöikää tekemällä niistä älykkäitä.
Etäkäyttö
Sinun ei tarvitse enää huolehtia, sammutitko valot tai jäikö kahvinkeitin päälle. Voit tarkistaa laitteiden tilan Woox home- sovelluksesta millon ja missä tahansa.
Pienikokoinen
WOOX-R6179:n halkaisija on vain 45 mm, joten se sopii kaikkiin pistorasioihin ja jättää runsaasti tilaa muille laitteille tai pistokkeille.
Tekniset tiedot
- Jännite: AC 100-230V
- Maksimivirta: 16A
- Maksimikuorma: 3680W
- Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4GHz & Bluetooth 4.2
- Maksimi WiFI-teho: 15.6 dBm
- WiFi-moduuli: CB2S
- WiFi-taajuus: 2.412~2.472GHz
- Toiminta-alue: 30m avoimessa tilassa
- Käyttöolosuhteet: -10 - +45℃, 0 ~95%RH
- Materiaali: PC, (UL94 V-0 750°C FIRE-PROOF)
- Suojausluokitus: IP20 (vain sisätiloihin)
- Ääniohjaus: Google Assistant, Amazon Alexa
- Mitat: 45 x 45 x 77mm
- Paino: 60g


