WOOX - Älypistorasia - WiFi 2os IP44 230VAC 16A 3680W

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606710138

Sähkönumero

2428102

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R6079

Tukkuerä

9

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

102 mm

Laitteen korkeus:

420 mm

Laitteen syvyys:

85.5 mm

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Merkinantolampulla:

kyllä

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

2

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

kyllä

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

kyllä

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

WiFi kaksisuuntainen/-osainen ulkopistorasia 230VAC 16A 3680W

WOOX-R6079 kaksiosaisella ja kaksisuuntaisella jatkojohdolla saat älykkään sähköpisteen puutarhaan ja muihin ulkona oleviin kohteisiin. R6079 on varustettu kahdella erikseen ohjattavalla liitännällä, joita voidaan ohjata yhdessä tai erikseen ilmaisen WOOX Home-sovelluksen avulla.

Monipuoliset asennusmahdollisuudet

R6079 ulkopistorasia voidaan asentaa kahdella eri tavalla. Voit kiinnittää sen maahan kätevällä maapiikillä tai ruuvata sen jalustalla kiinni esimerkiksi seinään tai puiselle alustalle.
Liitäntä verkkoon 140cm pituisella virtajohdolla, jonka voit liittää mihin tahansa seinäpistorasiaan tai jatkojohtoon.
Pistorasioiden kannet on varustettu jousilla, jotka varmistavat että kannet pysyvät tiiviisti kiinni ja suojaavat pistorasioita kosteudelta.

Kauko- ja ääniohjaus

WOOX-R6079 ulkopistorasiassa on kaksi liitäntää, joita voidaan ohjata erikseen tai yhdessä, mikä antaa laitteiden sähköistykselle joustavuutta. Pistorasioita voidaan ohjata WOOX Home-sovelluksella etänä tai yksinkertaisilla äänikomennoilla, kuten esim. \"Hei Google, sammuta puutarhan pistorasia.\" R6079 tukee Amazon Alexan, Google Assistantin ja Sirin ääniohjausta.

Ei lisälaitteiden tarvetta

Woox älypistorasiat toimivat kotisi olemassa olevassa WiFi-verkossa ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua.

Pakkaus sisältää:

1. R6079 kaksiosainen/-suuntainen älypistorasia liitosjohdolla
2. Kiinnitysosat, maapiikki & jalusta + ruuvit
3. Pikaopas

Tekniset ominaisuudet:
  • WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
  • Nimellisjännite: 230V ~ 50Hz
  • Nimellisvirta: 16A Max. total
  • Nimellisteho: 3680W Max. total
  • IP-luokitus: IP44
  • Hallinta: WOOX Home-sovelluksella
  • Liitäntätyyppi: Type F, Schucko
  • Käyttölämpötila: -10? ~ +40?
  • Mitat: 85.5x102x420mm
  • Paino: 350g
  • Kaapelin pituus/pistoke: 1.4 metriä / Type F, Schucko
  • WiFi toiminta-alue: 30 metriä avoimessa tilassa
  • Lapsisuojattu: kyllä
  • Merkkivalo LED: Sininen
  • Materiaalit: Kupari, PP, kumi, PVC

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan