WOOX - Hehkulamppu - WiFi filamentti pallo E27

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.9...4.9 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Pituus - 138 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8435606714952

Sähkönumero

4704210

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R5139

Tukkuerä

25

Lampputeho:

4.9...4.9 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Pituus:

138 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

95 mm

Säteen kulma:

320...320 °

Valotehokkuus:

95.9 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Väri:

valkoinen

Rungon väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

WiFi-ohjattava LED-filamenttipallolamppu 2700K-6500K E27 4.9W-470lm

LED-filamenttilampuilla saadaan helposti aikaiseksi entisajan hehkulamppujen tunnelmaa modernein, nykyaikaisin keinoin. Aina ei ole tarkoituksenmukaista valaista kirkkaasti ja kylmästi, vaan usein valaistuksen sävyn onkin syytä olla luonnollisempi ja pehmeämpi, silmää miellyttävä ja tunnelmallinen.

Meripihkansävyisen filamenttilampun R5139:n valon sävy on luonnollinen aina lämpimän kellertävästä pehmeän valkoiseen. Sen avulla luot tilaan kuin tilaan klassisen vintage-valaistuksen energiaa säästäen ja edullisesti, nykyaikaisella tekniikalla.

Et tarvitse erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua, R5139 toimii minkä tahansa 2,4GHz Wi-Fi reitittimen kanssa. Etäohjaus ja ajastus onnistuu helposti ja vaivattomasti WIFI:n ja puhelimeen asennetun Woox Home -sovelluksen avulla. Myös ääniohjaus on mahdollista, sillä laite on yhteensopiva sekä Amazon Alexan että Google Assistantin kanssa. Voit myös ajastaa ja aikatauluttaa valaistusta tarpeidesi mukaan.

Ominaisuudet:
  • Ääniohjaus Amazon Alexan ja Google Assistantin avulla.
  • Toimii ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua minkä tahansa 2,4GHz Wi-Fi reitittimen kanssa.
  • Ohjaus tabletilla tai älypuhelimella onnistuu mistä tahansa ilmaisen WOOX Home-sovelluksen avulla.
  • Lämpimän keltainen/meripihkansävyinen LED-lamppu (max värilämpötila 2700K).
  • Ajasta ja aikatauluta eri valaistuksia elämäsi eri tilanteisiin sopiviksi.
Tekniset tiedot:
  • Materiaali: lasi ja alumiini
  • E27-kanta
  • Polttimon muoto: G95
  • Jännite: 220-240VAC 50/60Hz
  • 4.9W, 470lm
  • IP-luokitus: IP20
  • Palosuojaus: UL94-V0
  • Väri: 2700-6500K
  • CRI: =80Ra
  • Säteen kulma: 320°
  • Käyttöikä: 15000h
  • Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4GHz ja Bluetooth 4.2
  • Ääniohjaus: Google Assistant, Amazon Alexa
  • Käyttöolosuhteet: -15-+40?, 0-95%RH
  • Himmennys: Woox Home-sovelluksella
  • Maksimi lähetysteho: 11.81 dBm
  • Mitat: 95x95x138mm, 65g

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan