WOOX - Hehkulamppu - WiFi LED Diamond RGB+CCT E27

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valovirta - 0...500 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Pituus - 110 mm

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435350741785

Sähkönumero

4704207

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R5085-DIAMOND

Tukkuerä

50

Valovirta:

0...500 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Pituus:

110 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

55 mm

Valotehokkuus:

83 lm/W

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

RGB

Rungon väri:

valkoinen

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Himmennettävä:

kyllä

WiFi-ohjattava älylamppu E27 LED Diamond 6W, 500lm, 2700~6500K, RGB+CCT



WOOX R5085-DIAMOND älylamppu on valmistettu korkealaatuisen saksalaisen standardin mukaisesti (GS-sertifioitu) ja sen tuotantoon on käytetty vain parhaimpia komponentteja.

WOOXin tavoitteena on tarjota käyttäjilleen aina parasta hinta-laatusuhdetta. R5085-DIAMOND LED-lamppu on todiste siitä, että laadun, muotoilun ja kirkkauden ei tarvitse maksaa omaisuuksia.

Älykäs tai manuaalinen ohjaus:

Energiaa säästävää LED-lamppua voidaan ohjata ja himmentää WOOX Home -sovelluksella. Voit myös ohjata lamppua muilla WOOX-laitteilla tai toiminnoilla, kuten esim. ovikytkimellä tai liiketunnistimella. Lampun valonsäde kattaa 110 astetta.

Voidaan käyttää yksittäin tai osana älykotijärjestelmää:

Käytä LED-lamppua erillisenä laitteena, tai ohjaa sitä yhdessä muiden laitteidesi kanssa älypuhelimellasi tai tabletillasi WOOX Home -sovelluksen avulla. Voit myös liittää lampun helposti Google Assistantiin tai Amazon Alexaan, ja hoitaa ohjauksen äänelläsi.

Ominaisuudet:

  • GS-sertifioitu (German Standard) LED-lamppu. Paras mahdollinen laatu, kirkkaus, voimakkuus ja upea muotoilu.
  • Miljoonia eri värivaihtoehtoja (RGB-tekniikka).
  • Käyttöikä 50 000 tuntia: vastaa 5,7 vuotta, jos valo on käytössä 24 h päivässä, 7,6 vuotta, jos valot palavat 18 tuntia päivässä ja kokonaiset 11,4 vuotta, jos valot palavat 12 tuntia päivässä.
  • Voit luoda ryhmiä ja erilaisia ajastustoimintoja yhdessä muiden WOOX-laitteiden kanssa.
  • Helppo asennus ja hallinta, et tarvitse erillistä Hubia tai ohjainyksikköä.
  • Ääniohjaus Google Assistantin tai Amazon Alexan avulla.

Tekniset tiedot:
  • 6W,500LM
  • RGB+CCT 2700~6500K
  • E27-kanta
  • Jännite: 220-240VAC 50/60Hz
  • Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4GHz
  • 50000h käyttöikä
  • Käyttölämpötila: -20 - +40?
  • Materiaali: lämpöä johtava muovi+ADC12+PC
  • Mitat: 55*55*110mm
  • Paino: 120g

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan