Etusivu

WOOX - Kamera-IP - 4MP IP65 akku ja aurinkopaneeli

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)

  • Power over Ethernet - ei ole

  • Polttovälin koko - 2.8...2.8 mm

  • Kuvajärjestelmä - PAL

  • Kuvajärjestelmän tyyppi - väri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606830676

Sähkönumero

7116732

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R4253

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

standardi (kiinteä)

Power over Ethernet:

ei ole

Polttovälin koko:

2.8...2.8 mm

Kuvajärjestelmä:

PAL

Kuvajärjestelmän tyyppi:

väri

Väri:

musta

Väyläliitäntä:

Wi-Fi

Pikselien määrä (Mpx):

4

Muistikapasiteetti:

0 GB

Infrapunalampulla (IR):

kyllä

Max. infrapunan ulottuvuus:

10 m

Digitaalitulojen lukumäärä:

0

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Äänisisääntulojen lukumäärä:

1

Ääniulostulojen lukumäärä:

1

Ilkivaltasuojattu:

ei

Videoliiketunnistuksella:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Näkökenttä, vaaka:

92...92 °

Näkökenttä, pysty:

66...66 °

Syöttöjännite:

5...5 V

Jännitetyyppi:

DC

Korkeus:

91 mm

Leveys:

61 mm

Syvyys:

64 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Protokolla:

muu

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Moottorizoom:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Rakennetyyppi:

muu

Seinäasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kaiutin:

kyllä

Tasoon asennettu /uppoasennus:

ei

HDMI-liitin:

ei

Sisältää muistikortin:

ei

Mikrofoni:

kyllä

VGA-liitäntä:

ei

Mini DisplayPort:

ei

DVI-liitäntä:

ei

BNC-liitäntä:

ei

DisplayPort-liitäntä:

ei

Mini HDMI-liitäntä:

ei

S-Video-liitäntä:

ei

USB-C-liitäntä:

kyllä

Muistikorttipaikalla:

kyllä

Integroitu äänianalyysi:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Sopii kulma-asennukseen:

ei

WiFi IP-kamera 4MP 2K 2560x1440 ulkokäyttöön IP65, ladattava akku 5200mAh ja aurinkopaneeli