WOOX - Kamera-IP - IP65, akku, aurinkopaneeli


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Läpäisy - Wi-Fi
Asennustapa - seinä/katto
Power over Ethernet - ei ole
Polttovälin koko - 2.8...2.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435606730204
Sähkönumero
7116722
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R4252
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Läpäisy:
Wi-Fi
Asennustapa:
seinä/katto
Power over Ethernet:
ei ole
Polttovälin koko:
2.8...2.8 mm
Käyttöpaikka:
ulkona
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
musta
Langaton:
kyllä
Väyläliitäntä:
Wi-Fi
Pikselien määrä (Mpx):
3
Muistikapasiteetti:
0 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Max. infrapunan ulottuvuus:
10 m
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Iskunkestävyysluokka:
ei ole
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Näkökenttä, vaaka:
108.4...108.4 °
Näkökenttä, pysty:
58.1...58.1 °
Syöttöjännite:
5...5 V
Jännitetyyppi:
DC
Korkeus:
90 mm
Leveys:
62 mm
Syvyys:
64 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Protokolla:
muu
ONVIF mukainen:
ei