WOOX - Kamera-IP - WiFi 1080P valonheittimellä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - standardi (kiinteä)
Asennustapa - seinä
Power over Ethernet - ei ole
Käyttöpaikka - ulkona
Kuvajärjestelmä - PAL
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435606711777
Sähkönumero
7116721
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R4076
Tukkuerä
4
Malli / Tyyppi:
standardi (kiinteä)
Asennustapa:
seinä
Power over Ethernet:
ei ole
Käyttöpaikka:
ulkona
Kuvajärjestelmä:
PAL
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Väri:
musta
Langaton:
kyllä
Väyläliitäntä:
Wi-Fi
Muistikapasiteetti:
0 GB
Objektiivilla:
kyllä
Infrapunalampulla (IR):
kyllä
Äänisisääntulojen lukumäärä:
1
Ääniulostulojen lukumäärä:
1
Ilkivaltasuojattu:
ei
Videoliiketunnistuksella:
kyllä
Energiankulutus:
25 W
Syöttöjännite:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
180 mm
Leveys:
283 mm
Syvyys:
173 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Turvaa kotisi ympäristö WOOX valonheittimellä varustetulla WiFi IP-kameralla. Kamerassa on sisäänrakennettu 110 desibelin sireeni ja mukana kaksi kirkasta 3000 lumenin valoa. Pimeätkään kulmat eivät jää sinulta huomaamatta. Kun liiketunnistin havaitsee liikettä, saat ilmoituksen puhelimeesi. Voit tarkistaa valvontakuvan samantien ja kytkeä halutessasi hälytyksen pois päältä. Voit myös puhua kameran kuvassa näkyvälle henkilölle kaksisuuntaisella audiotoiminnolla, joten tiedät heti, millä asioilla hän alueella liikkuu. Full HD-resoluution ja yönäkymän ansiosta kaikki tarvittava tulee varmasti kuvassa huomattua. Tämä älykäs valonheittimellä varustettu kamera toimii Google Homen ja Amazon Alexan ääniohjauksella, ja voit jopa näyttää kamerastreamin suoraan Google Nest Hubissa tai Amazon Echoshow:ssa.
Laajat käyttömahdollisuudet
R4076 valonheittimellä varustettua kameraa voidaan käyttää estämään varkauksia useissa eri paikoissa niin sisä- kuin ulkotiloissakin. Sillä voidaan valvoa mm. koteja, toimistoja, liiketiloja, hotelleja, puutarhoja, pihoja, tehdasalueita ja eläinten laitumia.
Tarkka kuvanlaatu
1080P HD-kamera ja 120 asteen laajakulmaobjektiivi näyttävät kuvan kauniilla väreillä ja erittäin kirkkailla tehosteilla. Terävällä kontrastilla ja erinomaisella kirkkaudella saat näkökentästä laajemman ja selkeämmän.
Erittäin kirkas valonheitin
Kameran erittäin kirkkaalla valonheittimellä valaiset helposti suurenkin alueen. Kytke valo päälle manuaalisesti Woox home-mobiilisovelluksella tai aseta se syttymään automaattisesti, kun liikettä havaitaan.
Laajan alueen liiketunnistus
R4076-kamerassa on kaksi erittäin kirkasta LED-valonheitintä ja 180 asteen PIR-liiketunnistin, joka tunnistaa hahmon 5-10 metrin etäisyydeltä ja säätää valoa automaattisesti. Kun liiketunnistin havaitsee liikettä, saat puhelimeesi hälytyksen ja näet kuvat ja videot mobiilisovelluksesta. Voit asettaa myös kameran hälytyssireenin antamaan 110dBA:n hälytysäänen.
Pakkaus sisältää:
1. R4076 Full HD IP-kamera valonheittimellä
2. Ruuvit ja 3M-teippi kiinnitykseen
3. Pikaopas
Tekniset ominaisuudet:
- Jännite: AC 220-240V 50Hz
- Virrankulutus: 25W
- Resoluutio: 1920x1080P
- Liiketunnistus: mobiili-ilmoituksilla
- Yönäkymä: 5-10 metriä
- Yökuvaus: Vaihtuu automaattisesti yökuvaukselle hämärässä.
- Kaksisuuntainen audio: sisäänrakennetut mikrofoni ja kaiutin.
- Tallennus: soveltuu microSD-kortille max. 128GB (ei sisälly pakkaukseen)
- Toimii Echo Shown ja Google Nest Hubin kanssa
- Valovirta: 2x 2500-3000lm
- Valokeilan leveys: 95°
- Värilämpötila:5000K
- WiFi: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
- Käyttöolosuhteet: -10?-40?, =95%RH
- Mitat: 283x180x173mm
- Paino: 350gram







