WOOX - Kattovalaisin - LED 15W 1200lm 2700-6500K IP20

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Rungon väri - valkoinen

  • Pituus - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606710121

Sähkönumero

4133702

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R5111

Tukkuerä

5

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

300 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Suojuksen materiaali:

mattamuovi/satiini

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

valkoinen

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Kotelon pintakäsittely:

muovipinnoitettu

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Leveys:

300 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Ulkohalkaisija:

300 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

95 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Säädettävä valonjako:

portaaton

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

WiFi-ohjattava kattovalaisin LED 15W 1200lm WW2700K-CW6500K IP20

WOOX-R5111, Wi-Fi:llä toimiva älykäs LED- kattovalaisin

Lämpimästä valkoisen sävystä kylmään. Voit valita juuri sinulle sopivan sävyn ja valon voimakkuuden eri tilanteita varten. Valitse haluamasi kirkkaus, kopioi esim. päivänvalovalaistus ja pystyt keskittymään työhösi myös pimeämpään aikaan tai käytä lämmintä valkoista luomaan kodikasta valoa illan päivällispöytään. R5111 kattovalaisin mahdollistaa sinulle täydelliset valaistusvaihtoehdot jokaiseen päivän hetkeen ja elämäntilanteeseen.

Ei lisälaitteiden tarvetta

Woox älykäs kattovalaisin toimii kotisi olemassa olevassa WiFi-verkossa ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua.

Himmennettävä LED-kattovalaisin

WOOX valkoinen, himmennettävä LED-kattovalaisin takaa kodikkaan ja miellyttävän valosävyn niin olohuoneeseen kuin kylpyhuoneeseenkin. Älykästä kattovaloa voidaan ohjata mistä tahansa käyttämällä WOOX Home-sovellusta.

Luo aikatauluja ja yhdistä muiden WOOX älytuotteiden kanssa

WOOX Home-sovelluksessa voit aikatauluttaa esim. kattovalon kytkeytymään päälle tai pois päältä silloin kun se sinulle parhaiten sopii. Voit luoda sovelluksessa myös automaatioita, kuten esim. lampun syttymään auringonlaskun aikaan ja sammumaan vastaavasti auringon noustessa. Näin kotisi näyttää asutulta, vaikka olisit parhaillaan ulkomailla nauttimassa hyvin ansaitusta lomastasi. Älykattovalo on myös yhdistettävissä kaikkien saman verkon WOOX Home-tuotteiden kanssa.

Helppo yhdistää verkkoon

R5111-kattovalaisimen liitettävyys sovelluksen avulla on markkinoiden parhaimpia. WiFi-moduuliin asennettu Bluetooth-moduuli varmistaa, että älypuhelimesi WOOX Home-sovellus löytää laitteen nopeammin ja yhteys on vakaa. Tämä varmistaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Ääniohjaus

R5111-valaisinta voidaan ohjata Amazon Alexan, Google Assistantin ja Sirin avulla.

Pakkauksen sisältö:

1. WOOX-R5111 kattovalaisin
2. Pikaopas

Tekniset ominaisuudet:

• WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
• Nimellisjännite: 230V~50Hz
• Nimellisteho: 15W
• Materiaali: PC
• IP-luokitus: IP20
• Väri: valkoinen
• Tehokerroin: =0.5
• Lähteen tyyppi: eristämätön
• Luokitus: Luokka I
• LED-tyyppi: SMD2835 18V/60mA 6pcs, 9V/100mA 18pcs
• Värilämpötila: 2700K-6500K
• Värintoistoindeksi: =80 (kylmä valkoinen)
• Valokeilan leveys: 170°
• Himmennettävä
• Käyttöikä: 25000h
• CRI: >80
• Valovirta: 1200 lm
• Käyttöolosuhteet: -20? -35?, 20%RH-80%RH
• Varastointi: -20~+60?
• Mitat: läpimitta 300mm, korkeus 95mm
• Bluetooth: tuettu

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan