WOOX - Kausivalo - WiFi valosarja 20m 3.6W 230lm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ottoteho - 3.6 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Malli / Tyyppi - valoketju

  • Valon väri - valkoinen

  • Kokonaispituus - 25 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606724500

Sähkönumero

4512505

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R5168

Tukkuerä

20

Ottoteho:

3.6 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Malli / Tyyppi:

valoketju

Valon väri:

valkoinen

Kokonaispituus:

25 m

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valopisteiden määrä:

200

Väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Yhteenkytkettävissä:

ei

Ohivirroitettu:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

25000 h

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

0.5

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Napojen lukumäärä:

200

Teholähteen tyyppi:

verkkovirta

WiFi-ohjattava jouluvalosarja 20m 2500K 3.6W-230lm

Luo joulunaikaan upea tunnelma tällä 20 metriä pitkällä, 230 lumenin LED-valosarjalla, jossa on 11 esiasetettua valaistustilaa ja erilaisia kirkkausasetuksia. Voit valita valon sävyn kirkkaasta lämpimästä valkoisesta aina pehmeään ja romanttisen lämpimään valkoiseen. Valaistusta ohjaat kätevästi ilmaisella WOOX-sovelluksella tai Google Assistantin tai Amazon Alexan ääniohjauksella.

Sisä- ja ulkokäyttöön

WOOX-R5168 valosarja on suunniteltu ja valmistettu toimimaan sekä sisätiloissa että ulkona. Ripusta LED-valonauha joulukuuseen tai talon nurkalle luomaan tunnelmaa.

11 esiasetettua valaistustilaa

WOOX-R5168 valosarjassa on valittavissa 11 esiasetettua valaistustilaa. Niitä ovat esimerkiksi:

Combination
Waves
Sequential
Slow Glow
Chasing
Slow Fade
Twinkle Flash
Steady On

Kirkkausasetukset

Voit säätää jokaisen esiasetetun valaistustilan kirkkautta. Kirkkaudensäädöllä voit valita erittäin kirkkaan valkoisen tai erittäin pehmeän ja lämpimän valkoisen valaistuksen. Näin saat ihanteellisen valaistuksen esim. joulukuuseen tai sopimaan muuhun kotisi sisustukseen.

Musiikkitoiminto

Voit ohjelmoida valosarjan vilkkumaan musiikin tahtiin.

Ei lisälaitteiden tarvetta

Woox valosarja toimii kotisi olemassa olevassa WiFi-verkossa ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua.

Ajastustoiminto

LED-valosarjan voi ohjelmoida syttymään ja sammumaan haluttuina aikoina esimerkiksi päivä- tai viikkoajastuksina. Ajastus varmistaa, että jouluvalot ovat päällä juuri silloin kun haluat.

Ääniohjaus

WOOX jouluvalosarja toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, eli voit hallita valaistusta ääniohjauksella. Nimeä valosarja, ja voit antaa sille helposti äänikomentoja vain käyttämällä sen omaa nimeä. Voit myös luoda ryhmän älylaitteistasi ja ohjata niitä yhdellä komennolla.

Pakkaus sisältää:

1. R5168 20 metrin LED-jouluvalosarja
2. 5 metrin virtajohto ja muuntajayksikkö
3. Pikaopas

Tekniset ominaisuudet:
  • LED-nauhan pituus: 20m
  • Paino: 440g
  • Virtajohdon pituus: 5m
  • Materiaali: PC, PVC, kupari
  • Palokestävyys: UL94-V2
  • IP-luokitus: IP44
  • Nimellisteho: 3.6W (valonlähde)
  • Tulojännite: In: 220-240V 0.10A, Out: 24VDC 6W
  • Moduuli: CBU
  • Taajuus: 50/60Hz
  • Tehokerroin: >0.5
  • LED:ien etäisyys: 10cm
  • Värin lämpötila: lämmin valkoinen (WW) 2500K
  • CRI: 60Ra
  • Valovirta: 230lm
  • Säteen kulma: 100°
  • Käyttöikä: 25000h
  • Protokolla: IEEE 802.11b/g/n & Bluetooth 4.2
  • WiFi-taajuusalue: 2.412~2.472GHz
  • Käyttöolosuhteet: -15°C ~+40°C, 0 ~95%RH
  • Kytkin: kyllä
  • Ajastin: kyllä
  • Musiikki: sovellusmusiikki
  • Ääniohjaus: Amazon Echo, Google Home
  • Maksimi lähetysteho: 2.20 dBi