WOOX - Kausivalo - WiFi valosarja 40m 4W 270lm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ottoteho - 6 W
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Malli / Tyyppi - valoketju
Valon väri - valkoinen
Kokonaispituus - 45 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8435606724524
Sähkönumero
4512504
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R5170
Tukkuerä
20
Ottoteho:
6 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Malli / Tyyppi:
valoketju
Valon väri:
valkoinen
Kokonaispituus:
45 m
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valopisteiden määrä:
400
Väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Yhteenkytkettävissä:
ei
Ohivirroitettu:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen muuntaja
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
25000 h
Kytkentätapa:
muu
Tehokerroin:
0.4
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
G
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Napojen lukumäärä:
400
Teholähteen tyyppi:
verkkovirta
400 jouluvaloa yhdellä 40 metrin nauhalla! Luo joulunaikaan upea tunnelma tällä 40 metriä pitkällä, 270 lumenin LED-valosarjalla, jossa on 11 esiasetettua valaistustilaa ja erilaisia kirkkausasetuksia. Voit valita valon sävyn erittäin kirkkaasta valkoisesta aina pehmeään ja romanttisen lämpimään valkoiseen. Valaistusta ohjaat kätevästi ilmaisella WOOX-sovelluksella tai Google Assistantin tai Amazon Alexan ääniohjauksella.
Sisä- ja ulkokäyttöön
WOOX-R5170 valosarja on suunniteltu ja valmistettu toimimaan sekä sisätiloissa että ulkona. Ripusta LED-valonauha joulukuuseen tai talon nurkalle luomaan tunnelmaa.
11 esiasetettua valaistustilaa
WOOX-R5170 valosarjassa on valittavissa 11 esiasetettua valaistustilaa. Esimerkiksi seuraavat:
Combination
Waves
Sequential
Slow Glow
Chasing
Flash
Slow Fade
Twinkle Flash
Steady On
Kirkkausasetukset
Voit säätää jokaisen esiasetetun 11 valaistustilan kirkkautta. Kirkkaudensäädöllä voit valita erittäin kirkkaan valkoisen tai erittäin pehmeän ja lämpimän valkoisen valaistuksen. Näin saat ihanteellisen valaistuksen esim. joulukuuseen tai sopimaan muuhun kotisi sisustukseen.
Musiikkitoiminto
Voit ohjelmoida valosarjan vilkkumaan musiikin tahtiin.
Ei lisälaitteiden tarvetta
Woox valosarja toimii kotisi olemassa olevassa WiFi-verkossa ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua.
Ajastustoiminto
Käytä energiaa säästävää ja ympäristöystävällistä ajastustoimintoa. LED-valosarjan voi ohjelmoida syttymään ja sammumaan haluttuina aikoina esimerkiksi päivä- tai viikkoajastuksina. Ajastus vähentää energiankulutustasi ja varmistaa, että jouluvalot ovat päällä juuri silloin kun haluat.
Ääniohjaus
WOOX jouluvalosarja toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, eli voit hallita valaistusta ääniohjauksella. Nimeä valosarja, ja voit antaa sille helposti äänikomentoja vain käyttämällä sen omaa nimeä. Voit myös luoda ryhmän älylaitteistasi ja ohjata niitä yhdellä komennolla.
Pakkaus sisältää:
1. R5170 LED-jouluvalosarja
2. 5 metrin virtajohto ja muuntajayksikkö
3. Pikaopas
Tekniset ominaisuudet:
- LED-nauhan pituus: 40m
- Paino: 765g
- Virtajohdon pituus: 5m
- Materiaali: PC, PVC, kupari
- Palokestävyys: UL94-V2
- IP-luokitus: IP44
- Nimellisteho: 4W (valonlähde)
- Tulojännite: In: 24VDC 0.25A, Out: 27VDC
- Moduuli: CBU
- Taajuus: 50/60Hz
- Tehokerroin: >0.4
- LED:ien etäisyys: 10cm
- Värin lämpötila: lämmin valkoinen (WW) 2500K
- CRI: 60Ra
- Valovirta: 270lm
- Säteen kulma: 100°
- Käyttöikä: 25000h
- Protokolla: IEEE 802.11b/g/n & Bluetooth 4.2
- WiFi-taajuusalue: 2.412~2.472GHz
- Käyttöolosuhteet: -15°C ~+40°C, 0 ~95%RH
- Kytkin: kyllä
- Ajastin: kyllä
- Musiikki: sovellusmusiikki
- Ääniohjaus: Amazon Echo, Google Home
- Maksimi lähetysteho: 2.20 dBi








