WOOX - Kohdelamppu - LED GU10 PAR16

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.9...4.9 W

  • Valovirta - 345...345 lm

  • Kanta - GU10

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Pituus - 52 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8435606714990

Sähkönumero

4704212

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R5143

Tukkuerä

50

Lampputeho:

4.9...4.9 W

Valovirta:

345...345 lm

Kanta:

GU10

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Pituus:

52 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

50 mm

Säteen kulma:

45...45 °

Valotehokkuus:

70.41 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

PAR16

Väri:

valkoinen

Rungon väri:

väritön

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

WiFi-ohjattava LED-kohdelamppu 2700K-6500K GU10 PAR16 4.9W-345lm

Hallitse helposti valaistustasi niin sisällä kuin ulkotiloissa R5143 kohdelampulla (GU10-kanta). Liität sen helposti suoraan Wi-Fi-reitittimeesi ja osaksi muuta kotiautomaatiotasi.

Et tarvitse erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua, R5143 toimii minkä tahansa 2,4GHz Wi-Fi-reitittimen kanssa. Etäohjaus ja ajastus onnistuu helposti ja vaivattomasti WIFI:n ja puhelimeen asennetun Woox Home -sovelluksen avulla. Myös ääniohjaus on mahdollista, sillä laite on yhteensopiva sekä Amazon Alexan että Google Assistantin kanssa. Voit myös ajastaa ja aikatauluttaa valaistusta tarpeidesi mukaan.

Ominaisuudet:
  • Ääniohjaus Amazon Alexan ja Google Assistantin avulla.
  • Toimii ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua minkä tahansa 2,4GHz Wi-Fi-reitittimen kanssa.
  • Ohjaus tabletilla tai älypuhelimella onnistuu mistä tahansa ilmaisen WOOX Home-sovelluksen avulla.
  • LED-kohdelamppu (heijastintyyppi PAR16).
  • GU10-kanta, 4,9 wattia, 345 lumenia. Säädettävä valaistus lämpimästä valkoisesta (2700K) kylmään valkoiseen (6500K).
  • Ajasta ja aikatauluta eri valaistuksia elämäsi eri tilanteisiin sopiviksi.
Tekniset tiedot:
  • Materiaali: lasi ja alumiini
  • GU10-kanta
  • Polttimon muoto: PAR16
  • Jännite: 220-240VAC 50/60Hz
  • 4.9W, 345lm
  • IP-luokitus: IP20
  • Palosuojaus: UL94-V0
  • Väri: 2700-6500K
  • CRI: ≥80Ra
  • Säteen kulma: 45°
  • Käyttöikä: 15000h
  • Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4GHz ja Bluetooth 4.2
  • Ääniohjaus: Google Assistant, Amazon Alexa
  • Käyttöolosuhteet: -15-+40℃, 0-95%RH
  • Himmennys: Woox Home-sovelluksella
  • Maksimi lähetysteho: 11.81 dBm
  • Mitat: 50*50*52mm, 44g

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan