WOOX - Langaton minikytkin, Zigbee - WOOX R7053

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Painikkeiden määrä - 1
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8435606701129
Sähkönumero
2819202
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R7053
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Painikkeiden määrä:
1
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Materiaali:
muovi
Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Sisältää näytön:
ei
Läpinäkyvä:
ei
WOOX R7053 älykästä, langatonta minikytkintä käytetään pääasiassa automaation luomiseen muiden WOOX-tuotteiden kanssa. Painamalla kytkintä voit esimerkiksi kytkeä WOOX älyvalaistuksen päälle tai luoda muita skenaarioita. WOOX R7053 kytkin on helppo sijoittaa lisäkytkimeksi mihin tahansa haluat, ilman suurempia seinään asennustöitä.
- Kuuluu WOOX Zigbee-tuoteperheeseen
- Tarvitset WOOX Zigbee-ohjainyksikön laitteen käyttöä varten
- Toimii kaikkien WOOX älylaitteiden kanssa
- Toimii Amazon Alexa- ja Google Assistant-ääniohjauksen kanssa
- Paristo: CR2032 x 1 (mukana pakkauksessa)
- Langaton yhteys: Zigbee 3.0
- Yhteysetäisyys: sisätiloissa 10-30m
- Taajuus: 2.400-2.483 GHz
- Käyttöolosuhteet: -10? ~ 50?, 0-95%RH, ei kondenssivettä
Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.
Tietoa Zigbee:stä
Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.
WOOX -tuote
Tutustu WOOX-sarjaan


