WOOX - Langaton Zigbee-ohjainyksikkö - WOOX-R7070

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kaksisuuntainen radiotaajuus - kyllä

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435350741570

Sähkönumero

7116706

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R7070

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ZigBee

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Merkintäalueella:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

80 mm

WOOX - Langaton Zigbee-ohjainyksikkö

WOOX R7070 langaton ohjainyksikkö (WiFi to Zigbee) toimii siltana/hubina WiFi-reitittimen ja Zigbee-pohjaisten WOOX-älytuotteiden välillä. R7070 ohjainyksikkö tukee jopa 50 WOOX Zigbee-laitetta. Laitevalikoimaan kuuluu mm. älylamppuja, älypistorasioita, valokytkin, sensoreita/tunnistimia, patteritermostaatti, jne. Kun yhdistät kotonasi R7070 ohjainyksikön 2.4GHz WiFi-reitittimeen, muodostuu oma Zigbee-verkko, johon voit lisätä kaikki WOOX-laitteesi toimimaan.

Ominaisuudet

  • Virtalähde: DC 5V 1A
  • Mitat: 62x54x15.5mm
  • Langaton yhteys: 2.4GHz Wi-Fi & Zigbee 3.0
  • Yhteysetäisyys: sisätiloissa 10-30m
  • Taajuus: 2.4-2.483 GHz
  • Käyttöolosuhteet: -10? -50?, 0-95%RH, ei kondenssivettä
Mitä ovat WOOX Zigbee-laitteet?

Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.

Tietoa Zigbee:stä

Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan