WOOX - LED-lamppu E27 RGB+CCT, Zigbee - WOOX-R9077

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...6500 K
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Lampun muoto - pyöreä/pallomainen
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8435606703581
Sähkönumero
4704204
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R9077
Tukkuerä
50
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...6500 K
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Lampun muoto:
pyöreä/pallomainen
Rungon väri:
valkoinen
Kaukokäyttömahdollisuus:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Helppo ja vaivaton etäohjaus- ja ajastusmahdollisuus puhelimeen asennetun ilmaisen Woox home- sovelluksen avulla. Käyttö onnistuu myös ääniohjauksella, sillä laite on yhteensopiva sekä Amazon Alexan että Google Homen kanssa. Tämän älylampun käyttöä varten tarvitset myös R7070 Zigbee-ohjainyksikön.
Ominaisuudet
- Jännite: 220-240VAC 50/60Hz
- Teho: 10W, 800lm
- Väri: RGB+2700K-6500K
- Käyttöolosuhteet: -20?-40?, 0-70%RH
Mitä ovat WOOX Zigbee-laitteet?
Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.
Tietoa Zigbee:stä
Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.
WOOX -tuote
Tutustu WOOX-sarjaan


