WOOX - Pintakytkin - 2-kan. älykytkin 10A 2300W

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentävirta - 10 A

  • Peruslaite - kyllä

  • Ajastimella - kyllä

  • Leveys - 52 mm

  • Korkeus - 47 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

85 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8435606735643

Sähkönumero

2732001

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R7279

Tukkuerä

200

Kytkentävirta:

10 A

Peruslaite:

kyllä

Ajastimella:

kyllä

Leveys:

52 mm

Korkeus:

47 mm

Syvyys:

22 mm

Energiankulutus:

0.7 W

Syöttöjännite AC 50 Hz:

100...240 V

Syöttöjännite AC 60 Hz:

100...240 V

Analogiatulojen lukumäärä:

2

Analogialähtöjen lukumäärä:

2

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Laajennettavissa:

kyllä

WLAN 802.11 standardi:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

Räkki-asennus mahdollinen:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

WiFi-ohjattava 2-kanavainen älykytkin, 10A, 2300W

WOOX-R7279 on WiFi-ohjattava älykäs 2-kanavainen virtakytkin, jonka avulla käyttäjä voi kytkeä päälle ja pois kaikkia siihen liitettyjä laitteita. WOOX-R7279 älykytkimellä voit ohjata kahta max 1150W / 5A (10A / max 2300W) sähkölaitetta tai valoa.

Pienikokoinen WOOX-R7279 älykytkin mahtuu valtaosaan sähkörasioita ja kytkentärasioita vaikka valokytkimen alle. Se soveltuu esimerkiksi valaisinryhmän ohjaukseen perinteisesti keinukytkimellä ja etänä kännykällä.

Langattomaan 2.4GHz WiFi-verkkoon liitettävän WOOX-R7279 avulla voit ohjata esimerkiksi valaistusta, lämmitystä tai ilmastointia. Ei lisälaitteiden tarvetta. Woox älykytkin toimii minkä tahansa 2,4 GHz:n langattoman reitittimen kanssa ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua.

Etäkäyttö Hallitse toimintoja mistä tahansa älypuhelimesta tai tablet-laitteesta ilmaisella Woox Home -sovelluksella. Sovellus löytyy sekä Android- että iOS -laitteille.

Voit ajastaa älykytkimen käynnistämään ja sammuttamaan automaattisesti kodin sähkölaitteita tarpeesi mukaan. Poissa-tilan avulla voit kytkeä laitteesi päälle ja pois päältä ajastetusti eri aikoina, jolloin saat luotua vaikutelman, että joku on kotona.

Ääniohjaus – toimii Amazon Alexan (Echo ja echo Dot) ja Google Assistantin kanssa ääniohjaukseen (Alexa-laite ja Google Home -laite myydään erikseen).

WOOX-R7279 voidaan laittaa toimimaan myös sulakkeen tavoin johon liitetty sähköpiiri ei aiheuta ylikuormitusvaaraa.

Huom. Vain valtuutettu sähköasentaja voi suorittaa asennuksen.

Tekniset tiedot:
  • Materiaali: PC
  • Paloluokittelu: UL94-V0
  • IP-suojausluokka: IP20
  • Max. kuorma (Resistive): 10A / 2300W total
  • Max. kuorma (LED): 1A / 230W total
  • Jännite: 100-240VAC 50/60Hz
  • Kytkentäkaapeli: 26-14AWG1.5mm2
  • Virrankulutus standby-tilassa: 0.7W
  • WiFi moduuli: CB2S
  • Langaton standardi: 2.4G WiFi IEEE 802.11 b/g/n
  • Käyttötaajuus: 2412 ~ 2472MHz
  • WiFi kantomatka: 30 m (avoimessa tilassa)
  • Käyttölämpötila: 0°C ~+40°C
  • Ilmankosteus: 0 ~95%RH
  • On/off kytkin: kyllä
  • Vaihtoloki: kyllä
  • Ajastin: kyllä
  • Kytkimen tilatieto: kyllä
  • Lapsilukko: kyllä
  • Ääniohjaus: Amazon Echo, Google Home
  • Maksimi lähetysteho: 11.92 dBm

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan