WOOX - Pistorasia-adapteri - 2-os 230VAC 16A 3680W

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

  • Kiinnitystapa - pikakiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8435606735667

Sähkönumero

2819210

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R6153

Tukkuerä

50

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

0

Kiinnitystapa:

pikakiinnitys

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Laitteen leveys:

104 mm

Laitteen korkeus:

50 mm

Laitteen syvyys:

82 mm

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Merkinantolampulla:

kyllä

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

2

Kytkentätapa:

muu

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

kyllä

Hakuvalolla:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

USB-C porttien lukumäärä:

0

Kytkinlaitteen väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

WiFi 2-osainen älypistorasia 230VAC 16A 3680W, kulutuksen mittaus

Eikö kotonasi ole tarpeeksi pistorasioita? WOOX-R6153 kaksiosaisella WiFi-älypistorasialla saat yhteen seinäpistorasiaan tai jatkojohtoon lisää pistorasiapaikkoja. R6153 voidaan kytkeä yksittäin tai ryhmänä. Voit kytkeä päälle tai pois yhden tai molemmat pistorasian osat, asettaa ajastuksia ja liittää ne ääniohjausjärjestelmään. Voit myös helposti seurata pistorasiaan kytkettyjen laitteiden energiankulutusta. Pistorasiassa on myös ylikuormituksen ja ylikuumenemisen esto.

Ääniohjaus

Woox älypistorasia toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, joten voit ohjata laitteitasi myös ääniohjauksella.

Ajastustoiminto

Ajasta pistorasia kytkeytymään automaattisesti päälle ja pois. Voit esimerkiksi ajastaa valot syttymään aamulla kello 9 ja sammumaan illalla kello 18:30.

Ei lisälaitteiden tarvetta

Woox älypistorasia toimii minkä tahansa 2,4 GHz:n langattoman reitittimen kanssa ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua.

Etäkäyttö

Hallitse toimintoja mistä tahansa tablet-laitteesta tai älypuhelimesta ilmaisella Woox Home -sovelluksella. Sovellus löytyy sekä Android- että iOS -laitteille. Kytke sähkölaitteesi päälle ja pois päältä eri aikoina. Näin annat vaikutelman, että joku on kotona.


Tekniset tiedot
  • Jännite: 220~240V AC
  • Maksimivirta: 16A
  • Maksimikuorma: 3680W
  • WiFi-moduuli: CB2S
  • Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4GHz, Bluetooth 4.2
  • WiFi taajuus: 2.412~2.472GHz
  • Käyttöolosuhteet: -10 - +40℃, 0-95% RH
  • Materiaali: PC (UL94-V0 750℃ FIRE-PROOF)
  • Suojausluokitus: IP20
  • WiFi-toimintaetäisyys: 30m (avoimessa tilassa)
  • Mitat: 97*50*82mm
  • Paino: 130g

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan