WOOX - Pöytävalaisin - RGB+3000-6500K 2.2W 210lm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...6500 K

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Rungon väri - antrasiitti

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606715010

Sähkönumero

4133703

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R5145

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

3000...6500 K

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Värintoistoindeksi:

80-89

Rungon väri:

antrasiitti

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisintyyppi:

sisustusvalaisin

Korkeus/syvyys:

102 mm

Taivutettava:

ei

Sisältää himmentimen:

kyllä

Säädettävä:

kyllä

Asennustapa:

jalusta

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

DC

Säädettävä korkeus:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää pistorasian:

ei

Valon väri:

RGBW

Leveys:

85 mm

Pituus:

85 mm

IFTTT-tuki:

ei

WiFi-ohjattava pöytävalaisin RGB+3000K-6500K 2.2W-210lm



R5145 Wi-Fi-ohjattavalla pöytävalaisimella voit kohdistaa valaistuksen juuri tarvittavaan paikkaan. Säädä kirkkautta, suuntaa ja väriä mieltymyksesi mukaan sovelluksella tai puheohjauksella. WOOX-pöytävalaisimella saat juuri sopivan valaistuksen vaikka lukunurkkaukseen tai yöpöydälle.

Aseta R5145-pöytävalaisin mieleiseesi paikkaan ja säädä valaistusta mistä ja milloin tahansa. Tarvitset vain Wi-Fi-yhteyden ja ilmaisen WOOX Home -sovelluksen älylaitteellesi. Valaisin tottelee myös ääniohjausta, kuten Amazon Alexaa ja Google Assistantia. Ei tarvetta hubille/ohjainyksikölle.

Mukana toimitetun oppaan avulla voit helposti liittää lampun sovellukseen ja saada älyvalaisimen käyttövalmiiksi hetkessä. Voit asettaa aikatauluja ja yhdistää R5145:n muihin WOOX-laitteisiin sovelluksen avulla. Jos käytät useita WOOX-älykotilamppuja, voit yhdenmukaistaa kotisi valaistuksen.

Ominaisuudet:
  • Toimii ilman erillistä ohjainyksikköä minkä tahansa 2,4 GHz Wi-Fi-reitittimen kanssa
  • Ohjaus älylaitteella onnistuu mistä tahansa ilmaisen WOOX Home-sovelluksen avulla (saatavilla Android- tai iOS-laitteelle)
  • Ääniohjaus Amazon Alexan ja Google Assistantin avulla
  • Energiaa säästävä LED-valo
  • USB-virtalähde, kaapeli sisältyy pakkaukseen
Tekniset tiedot:
  • Materiaali: PC
  • Nimellisjännite: DC 5V 1A
  • Nimellisteho: 2.2W
  • Virtajohto: USB-C 1 metri
  • Nimellisvirta: 400mA
  • IP-luokitus: IP20
  • Palosuojaus: UL94-V0
  • Värin lämpötila: RGB+3000K-6500K
  • Valovirta: 210 lm
  • Säteen kulma: 100°
  • CRI: =80Ra
  • Käyttöikä: 20000h
  • Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
  • Bluetooth 4.2
  • Ääniohjaus: Google Assistant, Amazon Alexa
  • Himmennys: Woox Home-sovelluksella
  • Käyttöolosuhteet: -15? - +40?, 0-95%RH
  • Maksimi lähetysteho: 11.81 dBm
  • Mitat: 85x85x102mm, 165g

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan