WOOX - Reititin - 3G/4G WiFi-reititin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
xDSL - ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä - 1
Asennustapa - pöytätyyppinen laite
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä - 1
WAN -porttien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6901443320592
Sähkönumero
7419300
Toimittajan tuotenumero
B311-221
Tukkuerä
1
xDSL:
ei
10/100 Mbps LAN - porttien lukumäärä:
1
Asennustapa:
pöytätyyppinen laite
10/100/1000 Mbps LAN -porttien lukumäärä:
1
WAN -porttien lukumäärä:
0
Ethernet:
kyllä
ISDN:
ei
Analoginen:
ei
USB:
ei
Taajuusalue:
2,4 GHz tai 5 GHz
Tyhjä runko:
ei
Protokolla:
IPv4 ja IPv6
Siirtoprotokolla:
muu
Voice-porttien lukumäärä:
0
Moduulipaikkojen lukumäärä:
0
Palomuuri:
ei
VPN:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Radiostandardi 4G:
kyllä
UMTS:
ei
Nopea ja monipuolinen koti- ja yrityskäyttöönkin soveltuva 4G/LTE-reititin. Laite tukee myös 3G/2G -yhteyksiä sekä kaikkia Suomessa käytettäviä taajuusalueita, joten se on ihanteellinen ratkaisu mobiiliyhteyksiin niin kaupungin keskuksessa kuin sen ulkopuolella.
Reitittimen käyttöliittymä on suomenkielinen. Laiteessa on sisäänrakennettu WiFi-tukiasema, yksi Ethernet-portti sekä RJ11-liitäntä analogiselle puhelimelle (SIP-tuki).
Modeemin käyttöönotto on vaivatonta. Laita SIM-kortti laitteeseen ja käynnistä se. Yhdistä laitteet langattomaan verkkoon, joka lukee laitteen takana olevassa tarrassa tai kytke ethernet-kaapeli tietokoneen ja laitteen välille.
Näiden toimenpiteiden jälkeen sinulla on toimiva ja salattu nettiyhteys - yksinkertaista ja helppoa!
Modeemissa on yksi SMA-liitäntä ulkoiselle 3G/4G/LTE antennille. Yhteensopiva antenni on esimerkiksi Finnsat FS5000 tai FS5800. Ulkoisella antennilla parannat mobiiliverkon siirtonopeutta.
Ominaisuudet
- Operaattorivapaa
- Tiedonsiirto Mps: LTE Cat 4: 150/50Mbps (FDD)@ 20M BW, LTE Cat 4: 112/10Mbps (TDD)@ 20M BW
- WiFi 802.11 b,802.11 g,802.11 n
- Yksi liitäntä ulkoiselle antennille, SMA-liitäntä
- 1 x RJ45 Ethernet portti
- 1 x RJ11 portti
- Mitat 186 mm x 139 mm x 46 mm
- Salaus/suojaus: 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2




