Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

WOOX - Sireeni sisäkäyttöön, Zigbee - WOOX-R7051

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Äänenvoimakkuus - 85 dB

  • Virran tyyppi - DC

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606701105

Sähkönumero

7116712

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R7051

Tukkuerä

1

Äänenvoimakkuus:

85 dB

Virran tyyppi:

DC

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

WOOX - Sireeni sisäkäyttöön, Zigbee

WOOX R7051 älykäs sireeni antaa sinulle hälytyksen, kun turvajärjestelmässäsi on jotain vialla. Yhdistä R7051 sireeni muihin WOOX turvalaitteisiin niin se antaa tarvittaessa hälytysäänen. Liike, savu, vesivuoto, huono ilmanlaatu, liian korkea lämpötila, SOS-painiketta painettu tai ovi avataan ilman lupaa? Kaikki nämä asiat ja paljon muuta voidaan asettaa hälytysäänen laukaisijaksi. Sireenin käyttöä varten tarvitset myös R7070 Zigbee-ohjainyksikön.
  • Kuuluu WOOX Zigbee-tuoteperheeseen
  • Tarvitset WOOX Zigbee-ohjainyksikön laitteen käyttöä varten
  • Toimii kaikkien WOOX älylaitteiden kanssa
  • Toimii Amazon Alexa- ja Google Assistant-ääniohjauksen kanssa
Ominaisuudet
  • Virtalähde: DC 5V 1A
  • Akku: 500mAh, ladattava (sisältyy pakkaukseen)
  • Hälytysääni: =85dB
  • Mitat: 80x80x34mm
  • Langaton yhteys: Zigbee 3.0
  • Yhteysetäisyys: sisätiloissa 10-30m
  • Taajuus: 2.4-2.483 GHz
  • Käyttöolosuhteet: -10? - 50?, 0-95%RH, ei kondenssivettä

Mitä ovat WOOX Zigbee-laitteet?

Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.

Tietoa Zigbee:stä

Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan