Etusivu

WOOX - Upotettava pistorasia 1-os 10A - WOOX-R4054

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8435350740542

Sähkönumero

2528100

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R4054

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Laitteen leveys:

86 mm

Laitteen korkeus:

86 mm

Laitteen syvyys:

45 mm

Merkintäpaikka:

ei

Nimellisvirta:

10 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

0

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

kyllä

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

kyllä

Toiminnanilmaisevalla valolla:

kyllä

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...50 Hz

Iskunkestävyysluokka:

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

45 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Uppoasennettava WiFi älyseinäpistorasia sisäkäyttöön, 1-osainen, 10A

WOOX WiFi älyseinäpistorasia tuo kotiautomaation mahdollisuudet, mukavuudet ja hauskuudet pikkurahalla kaikkien saataviin.

Ei lisälaitteiden tarvetta - toimii minkä tahansa 2,4 GHz:n langattoman reitittimen kanssa ilman erillistä keskittimen tai maksullisen tilauspalvelun tarvetta.

Etäkäyttö: Hallitse toimintoja mistä tahansa tablet-laitteesta tai älypuhelimesta ilmaisella Woox Home hallintasovelluksella. Sovellus löytyy sekä Android että iOS -laitteille. Kytke laitteesi päälle ja pois päältä eri aikoina. Näin annat vaikutelman, että joku on kotona.

Ajastustoiminto: Kello 6.30, kahvinkeitin käynnistyy automaattisesti, joten sinä voi nauttia aamukahvisi heti kun heräät.

Automaattinen virrankatkaisu: Jäikö sähkölaitteet kotona päälle? Älä anna asian enää häiritä. Virran katkaisu voidaan ajastaa. Voit myös kytkeä virran päälle tai pois milloin tahansa matkapuhelimesi APP:in kautta.


Muita ominaisuuksia:
  • Ohjaus Tuya smart WOOX sovelluksella
  • Mahdollisuus ääniohjaukseen
  • Yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Home kanssa
Tekniset tiedot
  • Jännite: AC 100-240V, 50Hz/60Hz
  • Syöttöjännite: AC 230V
  • Maksimivirta: 10A
  • Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4Ghz
  • Mitat: 86 x 86 x 45mm
  • Väri: valkoinen
  • Käyttölämpötila: -30 ~ 60 ?