Varastointi päättyy

WOOX - Valoprofiili/-nauha - LED 5m RGB+2700-6500K

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 42 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606715058

Sähkönumero

4133704

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R5149

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

42 lm

Teho per metri:

4.8 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valon väri:

RGBW

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

90

Jännitetyyppi:

DC

Teho per jalka:

1.46 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

27

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Itsestään liimautuva:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Tehokerroin:

0.5

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

WiFi-ohjattava LED-nauha 5m RGB+2700K-6500K 24W-210lm



WOOXin Wi-Fi-ohjattavalla LED-nauhalla piristät kotiasi älykkäällä valaistuksella. LED-nauhaa ohjataan älylaitteella ilmaisen WOOX Home -sovelluksen avulla. Voit valita laajasta värivalikoimasta valonauhaasi RGB-värejä sekä viileän ja lämpimän valkoisia sävyjä ja mukauttaa näin valaistuksen omaan makuusi sopivaksi. Yhteys sovelluksen ja LED-nauhan välillä tapahtuu Wi-Fi-verkon kautta, joten et tarvitse erillistä hubia/ohjainyksikköä. LED-nauhan pituus on 5 metriä.

Helppo asentaa

R5149 LED-nauha vaatii toimiakseen vain 2,4 GHz Wi-Fi-reitittimen. Yhdistäminen ilmaiseen WOOX Home -sovellukseen on helppoa. LED-nauhaa voit hallita sovelluksella mistä tahansa, olitpa sitten kotona sohvalla tai töissä. Ripusta valonauha haluamaasi paikkaan ja kytke se mukana tulevalla virtalähteellä.

Ääniohjaus

LED-nauha on yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, joten sitä voidaan ohjata myös ääniohjauksella.

Oma valaistus joka tilanteeseen

R5149 LED-nauhalla saat valaistukselle yli 16 miljoonaa värivaihtoehtoa, ja tarvittaessa voit myös himmentää valoa. Voit mukauttaa valaistuksen aina tilanteen mukaan, arkeen ja juhlaan.

Energiaa säästävä

Säästä energiaa ajastamalla valaistustasi. Näin voit varmistaa, että LED-nauha ei pala turhaan. Luo esimerkiksi ajastus, joka sammuttaa valot, kun menet töihin ja sytyttää ne, kun tulet kotiin. Mahdollisuuksia on rajattomasti.

Kaksisuuntainen äänitoiminnallisuus

R5149 Wi-Fi-ohjattava LED-nauha sisältää kaksisuuntaisen äänitoiminnallisuuden:

1. Musiikkitoiminto: Voit synkronoida LED-nauhan muuttamaan väriä ja kirkkautta älylaitteesta suoratoistamasi musiikin rytmiin.

2. Ulkoiseen ääneen reagointi: adapterin pienen mikrofonin ansiosta LED-nauha voi reagoida ympäristön ääniin ja muuttaa väriä ja kirkkautta ulkoisten äänien perusteella. Tämä toiminto on ihanteellinen, jos haluat esimerkiksi pelihuoneeseesi pelin ääniin reagoivan LED-valaistuksen.


Ominaisuudet:
  • Ei tarvetta hubille/ohjainyksikölle – toimii minkä tahansa 2,4 GHz Wi-Fi-reitittimen kanssa
  • Hallitse älylaitteella mistä tahansa käyttämällä ilmaista WOOX Home -sovellusta (saatavilla iOS:lle tai Androidille)
  • Ääniohjaus – toimii Amazon Alexan (Echo ja Echo Dot) ja Google Assistantin kanssa
  • Energiaa säästävä – LED-valaistuksen voi ajastaa
  • Kaksisuuntainen äänitoiminnallisuus – musiikkitoiminto ja ulkoiseen ääneen reagointi


Tekniset tiedot:
  • Materiaali: PU
  • Nimellisjännite: DC 12V 2A
  • Nimellisteho: 24W
  • Virtajohdon pituus: 1,5 metriä
  • Tehokerroin: >0.5
  • IP-luokitus: IP44
  • Palosuojaus: UL94-V0
  • Värin lämpötila: RGB+2700K-6500K
  • Valovirta: 210 lm
  • CRI: >80Ra
  • Käyttöikä: 20000h
  • Käyttöolosuhteet: -15 ? ~ +40 ?, 0-95% RH
  • WiFi-standardi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
  • Bluetooth 4.2
  • Ääniohjaus: Google Assistant, Amazon Alexa
  • Himmennys: Woox Home-sovelluksella
  • Maksimi lähetysteho: 13.29 dBm
  • LED-nauhan mitat: 5000 x 10 mm, 302g

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan