Etusivu

WOOX - Valoprofiili/-nauha - WiFi LED-nauha 5m RGB+WW

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 24 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Teho per metri - 4.8 W

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606707145

Sähkönumero

4133701

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R5093

Tukkuerä

10

Järjestelmän enimmäisteho:

24 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Teho per metri:

4.8 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Valon väri:

RGBW

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

30

Jännitetyyppi:

AC/DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Teho per jalka:

1.4 W

Valonlähteiden määrä jalkaa kohti:

9

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

4 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

portaaton

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

WiFi-ohjattava LED-nauha 5m ja adapteri, RGB+WW

WOOX LED-nauhalla saat kotisi piristykseksi joustavaa ja älykästä valaistusta. LED-nauhaa ohjataan puhelimen tai tabletin ilmaisella WOOX Home- sovelluksella, josta voit valita valaistukselle värisävyn laajasta valikoimasta RGB-värejä ja valkoisia, lämpimiä valkoisia sävyjä. Voit mukauttaa LED-nauhan valaistuksen oman maun mukaan ja mihin tahansa tilanteeseen sopivaksi. WOOX Home- sovelluksen ja LED-nauhan välinen yhteys toimii WiFi-verkon kautta, joten et tarvitse erillistä ohjainyksikköä.

Sään ja UV:n kestävä; IP65-sertifioitu

WOOX-R5093 LED-nauha on IP65-sertifioitu, joten sitä voi käyttää myös ulkona, sateessa ja auringonpaisteessa. (Huomiothan, että laite vaatii ulkona toimiakseen 2.4 GHz WiFi-verkon.)

Helppo asentaa

WOOX-R5093 älykäs LED-nauha vaatii toimiakseen vain 2.4 GHz:n WiFi-reitittimen, joten yhteyden muodostaminen ilmaiseen WOOX Home -sovellukseen (iOS tai Android) on erittäin helppoa. LED-nauhaa voidaan käyttää mistä tahansa, olitpa sitten kotona sohvalla, töissä tai lomailemassa toisella puolella maailmaa. Voit asentaa LED-nauhan haluamaasi paikkaan ja se on helppo kytkeä mukana tulevalla virtalähteellä.

Ääniohjaus

LED-nauha on yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, joten sitä voidaan ohjata myös ääniohjauksella.

Oma valaistus joka tilanteeseen

WOOX-R5093 LED-nauhasta saat yli 16 miljoonaa eriväristä valoa. Voit mukauttaa valaistuksen aina tilanteeseen sopivaksi; opiskeluun, ruoanlaittoon, lukemiseen tai ruokailuun. Myös valon himmentäminen tapahtuu sovelluksen kautta.

Säästä energiaa

Säästä energiaa asettamalla ajastuksia. Näin voit varmistaa, ettei LED-nauha ole päällä turhaan. Luo esimerkiksi ajastus, joka sammuttaa valon, kun menet töihin ja sytyttää valon palattuasi kotiin. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

Pakkaus sisältää:

1. 5 metrin LED-valonauhan
2. Virtalähteen
3. LED-ohjaimen
4. Käyttöohjeen

Tekniset tiedot:
  • 5050 LED-tyyppi, 30 LEDiä/metri
  • Värit: RGB + lämmin valkoinen
  • LED-teho: 24 W (150 kpl x 0,16 W)
  • Virtalähde: 100-240VAC, 12VDC/2A
  • Taajuus: 50/60Hz
  • Hyötysuhde: =83%
  • Materiaali: PC ja kumi
  • Käyttöolosuhteet: -25 ? ~ 60 ?, 0-85% RH
  • WiFi-standardi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
  • Vesitiivis: IP65
  • Käyttöikä: 30000 tuntia
  • Ohjaimen mitat: 60 x 28 x 11mm
  • LED-nauhan mitat: 5000 x 10 x 4mm
  • Pakkauksen paino: 430 g

WOOX

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan