Etusivu

WOOX - WiFi LED-älylamppu RGB+CCT E14 - WOOX-R9075

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valovirta - 0...470 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...6500 K

  • Pituus - 107 mm

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606703567

Sähkönumero

4704205

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R9075

Tukkuerä

10

Valovirta:

0...470 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...6500 K

Pituus:

107 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

37 mm

Valotehokkuus:

94 lm/W

Lampun muoto:

kynttilä

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

RGB

Rungon väri:

valkoinen

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Himmennettävä:

kyllä

WiFi-ohjattava älylamppu E14 LED 5W, 470lm, 2700~6500K, RGB+CCT, A+

WOOX WiFi-ohjattava LED-älylamppu

Ohjaa valaistusta missä tahansa oletkin

Voit ohjata Woox-älylamppua langattomassa WiFi-verkossa ilman erillistä ohjainyksikköä tai lisälaitetta. Asennat älylampun yhtä helposti kuin tavallisen hehkulampun ja yhdistät sen hetkessä kotisi WiFi-verkkoon ilmaisella Woox Home -sovelluksella. Sovelluksen avulla voit hallita valaistusta sekä älypuhelimella että tabletilla. Voit esimerkiksi säätää valaistuksen kirkkaustasoa, asettaa ajastuksia tai seurata vaikkapa energiankulutusta. Valaistuksen ohjaus onnistuu myös ääniohjauksella.

Ääniohjaus

Woox älylamppu toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, joten voit ohjata laitteitasi myös ääniohjauksella. Nimeä jokainen älylamppu erikseen, ja voit ohjata niitä äänikomennolla nimiä käyttäen. Voit myös luoda ryhmän kaikille älylaitteillesi ja ohjata niitä kaikkia yhdellä komennolla.

Ei tarvetta lisälaitteille

Woox älylamppu toimii minkä tahansa Wi-Fi-reitittimen kanssa (2.4GHz taajuusalueella) ilman erillistä ohjainyksikköä tai maksullista tilauspalvelua.

Etäohjaus

Voit ohjata valaistusta etänä, missä ikinä oletkin. Voit helpottaa elämääsi älykkäillä ja käytännöllisillä keinoilla, esim. valot toivottavat sinut tervetulleeksi kotiin tai kytkeytyvät automaattisesti pois päältä kun poistut kotoa.

Ajastustoiminto

Ohjaa valot syttymään ennalta asetettuun aikaan niin, että valot ovat päällä kun tulet kotiin. Voit jopa asettaa valaistuksen päälle eri huoneisiin eri kellonaikoina tai asettaa sen sammumaan illalla pikkuhiljaa. Näin sinun ei tarvitse enää huolehtia jäikö joku valoista yöksi päälle.

Ominaisuudet:
  • Ääniohjaus (Alexa- ja Google Home- laitteet myydään erikseen)
  • Ei lisälaitteiden tarvetta - toimii minkä tahansa 2.4GHz Wi-Fi-reitittimen kanssa
  • Ohjaa valaistusta mistä tahansa tabletilla tai älypuhelimella, ilmaisella Woox Home-sovelluksella
  • RGB-värivalinnat ja himmennettävä, pehmeä, lämmin valkoinen räätälöityyn valaistukseen
  • Ajastustoiminto
Tekniset tiedot:
  • 5W,470LM
  • RGB+CCT 2700~6500K
  • E14-kanta
  • Jännite: 220-240VAC 50/60Hz
  • Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4Ghz
  • 30000h käyttöikä
  • Käyttölämpötila: -20 - +40?
  • Materiaali: lämpöä johtava muovi+ADC12+PC
  • Mitat: 37*37*107mm

WOOX

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan