WOOX - WiFi LED-filamenttilamppu - WOOX-R9078

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 6...6 W

  • Valovirta - 650...650 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8435606703598

Sähkönumero

4704203

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R9078

Tukkuerä

50

Lampputeho:

6...6 W

Valovirta:

650...650 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Valotehokkuus:

108 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Rungon väri:

muu

Kaukokäyttömahdollisuus:

kyllä

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kauko-ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

muu

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

WiFi-ohjattava LED-filamenttilamppu 2700K E27 6W-650lm

WOOX WiFi-ohjattava LED-filamenttilamppu.

Filamenttilampuilla saadaan helposti aikaiseksi entisajan tunnelmaa ja valon sävy on luonnollinen. Aina ei ole tarkoituksenmukaista valaista kirkkaasti ja kylmästi, vaan usein valaistuksen sävyn onkin syytä olla luonnollisempi ja pehmeämpi, silmää miellyttävä ja tunnelmallinen.

Filamenttilamppu koostuu vanhanaikaista hehkulamppua muistuttavasta lamppukuvusta, jonka sisällä on sauvamainen LED-elementti. Filamentit puolestaan ovat valolankoja, eli tässä tapauksessa LED-valolankoja. Filamenttilampun soveltuvuus valaisimeesi kannattaa varmistaa etukäteen (E27-kanta).

Etäohjaus ja ajastus onnistuu helposti ja vaivattomasti WIFI:n ja puhelimeen asennetun WOOX Tuya appin avulla. Myös ääniohjaus on mahdollista, sillä laite on yhteensopiva sekä Amazon Alexan että Google Homen kanssa.

Ominaisuudet:
  • Ohjaus Tuya smart WOOX appilla
  • Mahdollisuus myös ääniohjaukseen
  • Yhteensopiva Amazon Alexan ja Google Homen kanssa
Tekniset tiedot:
  • 6W, 650lm
  • Väri: 2700K
  • E27-kanta
  • Jännite: 220-240VAC 50/60Hz
  • Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4Ghz
  • Käyttölämpötila: -20-+40?

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan