WOOX - WiFi-ohjattava älykytkin, 10A - WOOX-R4967

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 10 A
Releulostulolla - ei
Peruslaite - kyllä
Tukee TCP/IP-protokollaa - kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8435350740726
Sähkönumero
2732000
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R4967
Tukkuerä
1
Kytkentävirta:
10 A
Releulostulolla:
ei
Peruslaite:
kyllä
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Ajastimella:
kyllä
Leveys:
88 mm
Korkeus:
23 mm
Syvyys:
39 mm
Syöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Syöttöjännite DC:
0...0 V
Syöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten TTY-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
1
Optisella liitännällä:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Sisältää näytön:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Laajennettavissa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Laajennusyksikkö:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
kyllä
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Redundanssi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Woox R4967 on Wifi ohjattava älykäs virtakytkin/rele, jonka avulla käyttäjä voi kytkeä päälle ja pois kaikkia siihen liitettyjä laitteita.
Yhteensopivuus - toimii Amazon Alexan, Google Assistantin ja Google Homen kanssa.
PÄÄLLE/POIS- Kytke sähkölaitteet päälle / pois mistä tahansa.
Ilmainen iOS- ja Android-sovellus Woox Home.
Synkronointitila - näe reaaliaikaisesti laitteen tila sovelluksessa. Ajastin - Aseta aikataulut / ajastimet, jotka kytkeytyvät päälle / pois tiettynä ajankohtana.
Jaa hallinta - hallitse älypuhelimella yhdessä perheesi kanssa. Scene - Kytke useita laitteita päälle/pois yhdellä kosketuksella.
Laaja soveltuvuus - esim. valojen ohjaus, autonlämmitys, maatalous, lemmikkieläinten ruokinta, palvelintilojen valvonta jne.
Ominaisuudet
- Jännite: 90-250VAC 50/60Hz
- Maksimivirta: 10A
- Maksimikuorma: 2200W 220V, 1100W 110V
- Mitat: 88*39*23mm
- Protokolla: WIFI IEEE 802/11b/g/n 2.4Ghz
- Käyttölämpötila-alue: -20°C - +40°C







