WOOX - Älykäs valokytkin, Zigbee - WOOX-R7063

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeiden määrä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ZigBee

  • Väri - valkoinen

  • Sisältää huonelämpötilan ohjauksen - ei

  • Sisältää näytön - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8435606701433

Sähkönumero

2819200

Toimittajan tuotenumero

WOOX-R7063

Tukkuerä

1

Painikkeiden määrä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ZigBee

Väri:

valkoinen

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Sisältää näytön:

ei

WOOX - Älykäs valokytkin, Zigbee

WOOX R7063 älykäs Zigbee valokytkin tuo lisämukavuutta WOOX valaistukseen kotona ja toimistossa. Voit asentaa WOOX R7063 kytkimen mihin tahansa standardin mukaiseen seinärasiaan ja hallita valaistusta mistä tahansa Woox home-sovelluksen avulla. Voit myös ajastaa kytkimen menemään automaattisesti päälle ja pois tai hallita sitä Amazon Alexa- tai Google Assistant- ääniohjauspalveluilla. Valokytkimen käyttöä varten tarvitset myös R7070 Zigbee-ohjainyksikön.
  • Tarvitset WOOX Zigbee-ohjainyksikön laitteen käyttöä varten
  • Ääniohjaus - Toimii Amazon Alexa- (Echo ja echo Dot) ja Google Assistant- ääniohjauksella (Alexa- ja Google Home-laitteet hankittava erikseen)
  • Etäkäyttö - Hallinnoi älykästä valokytkintä mistä tahansa tabletilla tai älypuhelimella, ilmaisella Woox home-sovelluksella
  • Ajastus - Ajasta valokytkin tarvittaessa automaattiseti päälle ja pois
  • Poissa-tila - Kytke valaistus päälle ja pois eri kellonaikoina niin saat vaikutelman, että joku on kotona
Ominaisuudet
  • Tulojännite: 220-240V~50Hz
  • Maksimi kuormitusteho: =800W/kytkin
  • Johdinliitäntä: suora ja neutraali johdin
  • Langaton tehon kulutus: =0.1W
  • Paino: 120g
  • Mitat: 86x86x34mm
  • Käyttöolosuhteet: -20? ~ 40?, =85%RH
  • Langaton yhteys: Zigbee 3.0
  • Yhteysetäisyys: sisätiloissa 10-30m
  • Taajuus: 2.400-2.483 GHz
Mitä ovat WOOX Zigbee-laitteet?

Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.

Tietoa Zigbee:stä

Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.

WOOX -tuote

Tutustu WOOX-sarjaan