WOOX - Työkalu - kasteluohjain, Zigbee

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - 3/4"
Osien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8435606701198
Sähkönumero
8301000
Toimittajan tuotenumero
WOOX-R7060
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
3/4"
Osien lukumäärä:
1
Smart Garden kasteluohjain, Zigbee
Puutarhasi kastelu ei unohdu enää koskaan, sillä WOOX Homen avulla hallitset tämänkin asian mistä ja milloin tahansa. WOOX-R7060 Smart Garden -kasteluohjaus ohjaa puutarhan ja nurmikon vesihuoltoa automaattisesti ja varmistaa samalla kasvien joustavan kastelun yksilöllisten vaatimusten mukaisesti. Säädä kasteluaika kätevästi älypuhelimella tai tabletilla WOOX Home -sovelluksen avulla. Toimiakseen R7060 kasteluohjaus tarvitsee Zigbee-ohjainyksikön WOOX-R7070 (myydään erikseen).
Virransyöttö
WOOX-R7060 vaatii toimiakseen 4 kpl AA-paristoja (sisältyy pakettiin). Paristojen käyttöikä on n. 6 kuukautta. Sinun ei tarvitse murehtia niiden kuntoa, sillä WOOX Home -sovellus ilmoittaa sinulle, kun paristojen virta on vähissä ja niiden vaihto on suotavaa.
Liitäntä
WOOX-R7060 asennetaan suoraan vesipisteeseen/hanaan. Se sopii 26,5 mm:n G 3/4\" ulkovesipisteen vakiotuloon. Mukana on myös ylimääräinen urospuolinen pikakiinnityssovitin 1/2\" pikakiinnitysliittimiin. Laitteeseen on myös mahdollista liittää 3/4\" urosliitin, mikä tarjoaa useita mahdollisuuksia liittää se haluamaasi vesilähtöön. Vedenpainealueen tulee olla 0,2 - 0,7 MPa.
Ohjaa puutarhan kastelua
WOOX-R7060 antaa sinulle mahdollisuuden kastella puutarhaasi milloin tahansa. Yhdistä WOOX Home -sovelluksessa R7060 Smart Garden-kasteluohjaus WOOX Zigbee -ohjainyksikköön. Kun yhteys on muodostettu ja R7060 on kytketty, voit käynnistää tai pysäyttää vesihanan. Voit tehdä tämän joko WOOX Home -sovelluksella tai itse R7060-laitteen manuaalisilla painikkeilla (vihreä tai punainen). Voit asettaa erilaisia kasteluaikatauluja, luoda automaatioita muiden WOOX Home -laitteiden kanssa ja ohjata sitä Google Assistantin ja Amazon Alexan ääniohjauksen avulla.
Pakkaukseen sisältyy:
1. Smart Garden -kasteluohjain x 1
2. AA-paristo x 4
3. 26,5 mm:n G 3/4 \"-sovitin x 1
4. Monikielinen käyttöopas
Ominaisuudet
Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.
Tietoa Zigbee:stä
Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.
Puutarhasi kastelu ei unohdu enää koskaan, sillä WOOX Homen avulla hallitset tämänkin asian mistä ja milloin tahansa. WOOX-R7060 Smart Garden -kasteluohjaus ohjaa puutarhan ja nurmikon vesihuoltoa automaattisesti ja varmistaa samalla kasvien joustavan kastelun yksilöllisten vaatimusten mukaisesti. Säädä kasteluaika kätevästi älypuhelimella tai tabletilla WOOX Home -sovelluksen avulla. Toimiakseen R7060 kasteluohjaus tarvitsee Zigbee-ohjainyksikön WOOX-R7070 (myydään erikseen).
Virransyöttö
WOOX-R7060 vaatii toimiakseen 4 kpl AA-paristoja (sisältyy pakettiin). Paristojen käyttöikä on n. 6 kuukautta. Sinun ei tarvitse murehtia niiden kuntoa, sillä WOOX Home -sovellus ilmoittaa sinulle, kun paristojen virta on vähissä ja niiden vaihto on suotavaa.
Liitäntä
WOOX-R7060 asennetaan suoraan vesipisteeseen/hanaan. Se sopii 26,5 mm:n G 3/4\" ulkovesipisteen vakiotuloon. Mukana on myös ylimääräinen urospuolinen pikakiinnityssovitin 1/2\" pikakiinnitysliittimiin. Laitteeseen on myös mahdollista liittää 3/4\" urosliitin, mikä tarjoaa useita mahdollisuuksia liittää se haluamaasi vesilähtöön. Vedenpainealueen tulee olla 0,2 - 0,7 MPa.
Ohjaa puutarhan kastelua
WOOX-R7060 antaa sinulle mahdollisuuden kastella puutarhaasi milloin tahansa. Yhdistä WOOX Home -sovelluksessa R7060 Smart Garden-kasteluohjaus WOOX Zigbee -ohjainyksikköön. Kun yhteys on muodostettu ja R7060 on kytketty, voit käynnistää tai pysäyttää vesihanan. Voit tehdä tämän joko WOOX Home -sovelluksella tai itse R7060-laitteen manuaalisilla painikkeilla (vihreä tai punainen). Voit asettaa erilaisia kasteluaikatauluja, luoda automaatioita muiden WOOX Home -laitteiden kanssa ja ohjata sitä Google Assistantin ja Amazon Alexan ääniohjauksen avulla.
Pakkaukseen sisältyy:
1. Smart Garden -kasteluohjain x 1
2. AA-paristo x 4
3. 26,5 mm:n G 3/4 \"-sovitin x 1
4. Monikielinen käyttöopas
Ominaisuudet
- Langaton yhteys: Zigbee 3.0
- Käyttöjännite: DC 6V
- Mitat: 190.5 x 99.6 x 77 mm
- Paristot: 1.5V AA x 4 (sisältyy pakkaukseen)
- Vesitiivis IP44
- Paino: 355g
- Vedenpaine: 0.2~0.7 MPa
- Virrankulutus valmiustilassa: 20uA
- Virrankulutus toiminnassa: 270mA(30mS)
- Yhteysetäisyys: sisätiloissa 10-30m, ulkona avoimessa tilassa 30-50m
- Käyttöolosuhteet: 0? ~ 45?, 0-95%RH
- Alhaisen paineen hälytys: kyllä
- Zigbee-moduuli: TYZS3
- Taajuus: 2.400-2.483 GHz
- Standardi: 802.15.4/ZigBee
- Lähetysteho: <20dBm
- Tiedonsiirtonopeus: 250kbps
- Kanavat: 16
- Paristojen kesto: 6kk
Toimintansa alusta saakka on WOOX toimittanut yksinomaan 2,4 GHz:n WiFi-laitteita, jotka ovat yhteydessä suoraan kotisi WiFi-reitittimeen. Turvalaitteiden kuten anturien tai ovenlukkojen kasvavan kysynnän myötä, WOOX on kehittänyt oman Zigbee-laitteistovalikoiman. Ne toimivat ja kommunikoivat WOOX Home -sovelluksessa yhdessä jo olemassa olevien WiFi-laitteidesi kanssa. Ainoa ero on, että Zigbee-laitteet vaativat siihen yhdistettävän WOOX Zigbee -ohjainyksikön. WOOX Zigbee -laitteet takaavat työskentelyn henkilökohtaisessa Zigbee-verkossa. Nopeaa, vakaata ja turvallista.
Tietoa Zigbee:stä
Zigbee on langaton tietoliikenneprotokolla, jota käytetään useissa nykykodin älylaitteissa. Pienitehoisena se soveltuu mainiosti erilaisten kodin laitteiden langattomaan ohjaukseen ja tilatietojen välittämiseen.

WOOX -tuote
Tutustu WOOX-sarjaan


