XBK - Ohjauskaapeli-HF B2ca XBK - GLOBALFLEX-H-JZ 12G0,75 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
XBK - Ohjauskaapeli-HF B2ca XBK - GLOBALFLEX-H-JZ 12G0,75 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - B2ca

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - ei

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 3000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004649992

Sähkönumero

0464999

Toimittajan tuotenumero

6027128

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

B2ca

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Ulkovaipan väri:

harmaa

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ohjauskaapeli GLOBALFLEX-H-JZ 12G0,75 Harmaa B2ca s1, d0, a1 300/500V Kela 500m

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
  • CPR luokka B2ca s1, d0, a1
  • Hienolankainen luokka 5
  • Mustat numeroidut johtimet + kevi