XBK - Ohjauskaapeli-HF B2ca XBK - GLOBALFLEX-H-JZ 5G1,5 K500


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - ei
Ulkovaipan väri - harmaa
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - B2ca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004650035
Sähkönumero
0465003
Toimittajan tuotenumero
6027130
Tukkuerä
500
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Ulkovaipan väri:
harmaa
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d0
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
- CPR luokka B2ca s1, d0, a1
- Hienolankainen luokka 5
- Mustat numeroidut johtimet + kevi