varastointi päättyy

XBK - Ohjauskaapeli-HF XBK - FLEX-H-JZ 5G0,75 HF K500 Dca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
XBK - Ohjauskaapeli-HF XBK - FLEX-H-JZ 5G0,75 HF K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - ei

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Kaapelin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0421524

Toimittajan tuotenumero

6007095

Tukkuerä

500

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

FLEX-H-JZ 5G0,75 K500, CPR: Dca

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.
  • CPR luokka Dca
  • Hienolankainen luokka 5
  • Mustat numeroidut johtimet + kevi