XPELAIR - Asennuslevy Simply Silent - SSWAK 100-150mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Sopii ulkohalkaisijalle - 100 mm
Juurilevyn halkaisija - 200 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5011139211200
Sähkönumero
8507254
Toimittajan tuotenumero
64513152
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Sopii ulkohalkaisijalle:
100 mm
Juurilevyn halkaisija:
200 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pituus:
200 mm
Juurilevyn paksuus:
2 mm
Asennuslevy seinäasennukseen (200x200x7 mm) 100-150 mm
XPELAIR -tuote
Tutustu XPELAIR-sarjaan


