XPELAIR - Poistopuhallin - NHTR Simply Silent

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisleveys - 200 mm
Virtaus - 76 m³/h
Väri - valkoinen
Asennustapa - seinä-/kanava-asennus
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5011139077240
Sähkönumero
8507247
Toimittajan tuotenumero
64513047
Tukkuerä
1
Nimellisleveys:
200 mm
Virtaus:
76 m³/h
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
seinä-/kanava-asennus
Nimellisjännite:
230 V
Verkkotaajuus:
50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
muu
Suunta:
aksiaalinen
Kokoonpano:
kosteus- ja maadoituspiirillä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
0.03 A
Melutaso:
29 dB(A) re 1 pW
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Leveys:
200 mm
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
131 mm
Nobö NHTR. Läpivientiputken halk. 100mm. Markkinoiden hiljaisin poistopuhallin, vain 16dB, 2 nopeutta, 54/76 m3/h.
Kuulalaakeroitu moottori mahdollistaa seinä- ja kattoasennuksen.
Tyylikäs muotoilu, helppo ja yksinkertainen asennus sekä helppo puhdistaa.
XPELAIR -tuote
Tutustu XPELAIR-sarjaan


