XPELAIR - Poistopuhallin - NHTS Simply Silent

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisleveys - 180 mm
Virtaus - 76 m³/h
Väri - valkoinen
Asennustapa - seinä-/kanava-asennus
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5011139077165
Sähkönumero
8507246
Toimittajan tuotenumero
64513046
Tukkuerä
100
Nimellisleveys:
180 mm
Virtaus:
76 m³/h
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
seinä-/kanava-asennus
Nimellisjännite:
230 V
Verkkotaajuus:
50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
muu
Suunta:
aksiaalinen
Kokoonpano:
kosteus- ja maadoituspiirillä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
0.03 A
Melutaso:
29 dB(A) re 1 pW
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Leveys:
180 mm
Korkeus:
180 mm
Syvyys:
131 mm
XPELAIR -tuote
Tutustu XPELAIR-sarjaan


