XPELAIR - Säleikkö - SSWKBR Pyöreä/Ruskea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - muu
Sopii ulkohalkaisijalle - 100 mm
Juurilevyn halkaisija - 100 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5013562929936
Sähkönumero
8507242
Toimittajan tuotenumero
64513033
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
muu
Sopii ulkohalkaisijalle:
100 mm
Juurilevyn halkaisija:
100 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pituus:
300 mm
Juurilevyn paksuus:
2 mm
Pyöreä ruskea säleikkö ja 2x150 mm ABS-poistoilmaputki, halk. 100 mm. Säleikkö asennetaan sisäpuolelta ilman työkaluja.



