YUASA - Akku lyijy suljettu - Yuasa NP2.3-12 2.3Ah 12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 2300 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 178 mm
Kokonaiskorkeus - 64 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087058025
Sähkönumero
8705802
Toimittajan tuotenumero
NP2.3-12
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
2300 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
178 mm
Kokonaiskorkeus:
64 mm
Leveys:
34 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
lyijy
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Paino:
940 g
Yuasan NP-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 0,8...65 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 5 vuotta.


