YUASA - Akku lyijy suljettu - Yuasa NP24-12I 24Ah 12V

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
YUASA - Akku lyijy suljettu - Yuasa NP24-12I 24Ah 12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 24000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 166 mm

  • Kokonaiskorkeus - 125 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087058032

Sähkönumero

8705803

Toimittajan tuotenumero

NP24-12I

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

24000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

166 mm

Kokonaiskorkeus:

125 mm

Leveys:

175 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Paino:

8920 g

NP24-12I



Yuasan NP-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 0,8...65 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 5 vuotta.