YUASA - Akku lyijy suljettu - Yuasa NP38-12I 38Ah 12V

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
YUASA - Akku lyijy suljettu - Yuasa NP38-12I 38Ah 12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 38000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 197 mm

  • Kokonaiskorkeus - 170 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410087058049

Sähkönumero

8705804

Toimittajan tuotenumero

NP38-12I

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

38000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

197 mm

Kokonaiskorkeus:

170 mm

Leveys:

165 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Paino:

14200 g

NP38-12I



Paikallisakku 38Ah.
Yuasan NP-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 0,8...65 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 5 vuotta.