YUASA - Akku lyijy suljettu - Yuasa NPL38-12I 38Ah 12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 38000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 197 mm
Kokonaiskorkeus - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410087058100
Sähkönumero
8705810
Toimittajan tuotenumero
NPL38-12I
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
38000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
197 mm
Kokonaiskorkeus:
170 mm
Leveys:
165 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
lyijy
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Paino:
14200 g
Paikallisakku 38Ah/12V, käyttöikäluokitus 10 vuotta.
RE- ja NPL- sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erittäin hyvin paikalliskäyttöön. RE-sarjan akkuja löytyy 5 Ah, 7 Ah ja 12 Ah ja NPL-sarjaa on saatavilla 24 Ah aina 200 Ah saakka. Sarjoista löytyy akkuja 6 V ja 12 V jännitteille. Käyttöikäluokka on 10 vuotta. Eroa NP-sarjaan tulee positiivisesti varattujen levyjen ja pastan kemiallisesta rakenteesta, joilla saavutetaan pidempi käyttöikäluokka. Muuten RE- ja NPL-sarjan akut vastaavat NP-sarjan akkuja, mikä tekee tarvittaessa helpoksi vaihtaa NP-sarjan akun käyttöiältään pidempään RE- tai NPL-sarjan akkuun.


