YUASA - Akku lyijy suljettu - Yuasa NP4-12 4Ah 12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 4000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 90 mm
Kokonaiskorkeus - 106 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
68 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410087058063
Sähkönumero
8705806
Toimittajan tuotenumero
NP4-12
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
4000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
90 mm
Kokonaiskorkeus:
106 mm
Leveys:
70 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
lyijy
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Paino:
1750 g
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Paikallisakku 4Ah/12V


