YUASA - Akku lyijy suljettu - Yuasa NP7-12 7Ah 12V

OEM Finland Oy
KopioiKopioi
YUASA - Akku lyijy suljettu - Yuasa NP7-12 7Ah 12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 12 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 7000 mAh

  • Kokoluokitus - blokki

  • Pituus - 151 mm

  • Kokonaiskorkeus - 98 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

68 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410087058018

Sähkönumero

8705801

Toimittajan tuotenumero

NP7-12

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

12 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

7000 mAh

Kokoluokitus:

blokki

Pituus:

151 mm

Kokonaiskorkeus:

98 mm

Leveys:

65 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

6

Malli / Tyyppi:

lyijy

Halkaisija:

0 mm

Akkuparistopaketti:

ei

Soveltuu ATEX-käyttöön:

ei

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Paino:

2650 g

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

NP7-12 7Ah suljettu lyijyakku paikalliskäyttöön

NP-sarja tarjoaa laajan akkuvalikoiman, joka soveltuu sekä puskuri- että sykliseen käyttöön. Kapasiteetti 0,8...65 Ah. Valikoimasta löytyvät akut 6 ja 12 voltin nimellisjännitteillä. Käyttöikäluokka 5 vuotta.